text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/1 Z hornyos csavarhúzó bit 0,5 x 4mm 1/4” Hex 25mm


800/1 Z bitek, 0,5 x 4 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszám 0U711616
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód
Model 800/1 Z

Leírás

800/1 Z bitek, 0,5 x 4 x 25 mmKemény viszkózus Wera bitek hornyolt csavarokhoz és univerzális használatra. hatszög, alkalmas a DIN ISO 1173-D 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0U711616
EAN 4013288030467
UBB 500643339616
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05072050001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.