text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 781 B 3/8" Connection parts, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8"


Cikkszám 1A202336
Felületvédelem Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 28
Hosszúság (mm) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Teljes hossz (mm) 28
Hosszúság (mm) 27
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Type Adapter

Cikkszámok

Cikkszám 1A202336
EAN 4013288221247
UBB 500573949707
UNSPSC 27000000
Gyártó cikksz 05042672001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.