text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C Square drive insert, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" x 65 mm


7783 C Négyszögletes meghajtóbetét, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmNégyszögletes meghajtóbetét, 1/2", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/2", négyszögletes meghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Article number 1O438835
Total length (mm)
Design Square fitting
Insulated No
Height 38
Length (m) 63
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 65
Design Square fitting
Insulated No
Height 38
Length (m) 63
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 14x18 mm
With handle Yes
Trough-feed model Yes
Universal joint No
Connection size (mm) 12.7
Swing back angle (°) 4.7
Reversible No
Construction ratchet Yes
Suitable for bits No
Extendable handle No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Wera
Commodity code 82079099
Model 7783 C

Description

7783 C Négyszögletes meghajtóbetét, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmNégyszögletes meghajtóbetét, 1/2", négyszögletes dugókulcsbetétekhez és 1/2", négyszögletes meghajtású csatlakozó alkatrészekhez, a Click-Torque X sorozat 14x18 mm-es tartóval rendelkező nyomatékkulcsaihoz.

Article numbers

Article number 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078345001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.