Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7H832044
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7H832044
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
15 - 40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
15 - 40
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Skálával
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7H832044
EAN
4013288103116
UBB
500731039755
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05074722001