Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7Y755794
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7465 x 2.5 in. lbs.
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Y755794
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.2 - 1.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
155
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.2 - 1.3
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
6.3
Lépésméret beállítása (Nm)
0.2
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Skálával
Igen
Márka
Wera
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Y755794
EAN
4013288102942
UBB
500731043799
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05074720001