text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm


Cikkszám 2Y798836
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 133
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.1 - 0.34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 133
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.1 - 0.34
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem

Cikkszámok

Cikkszám 2Y798836
EAN 4013288179210
UBB 500731014907
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074820001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.