text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7460 ESD x 0.3 Nm x 0.3-1.2 Nm


Cikkszám 3W029482
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 155
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.3 - 1.2
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Lépésméret beállítása (Nm) 0.9
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Nem

Cikkszámok

Cikkszám 3W029482
EAN 4013288179487
UBB 500731018478
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074840001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.