Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
8V617389
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.0 Nm) and quick-release chuck, 7455 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8V617389
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
138
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.1 - 0.34
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Teljes hossz (mm)
138
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
Egyéb
Jelzőhanggal
Igen
Meghúzási pillanat (Nm)
0.1 - 0.34
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Csatlakozási méret (mm)
4
Lépésméret beállítása (Nm)
0.015
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Igen
Skálával
Nem
Márka
Wera
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8V617389
EAN
4013288179067
UBB
500731050380
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05074826001