text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 6004 Joker L Self-setting spanner, 16-19 x 224 mm

Cikkszám 4L635375
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 19
Kulcsméret nagy (mm) 19

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 224
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Max. kulcsnyílás (mm) 19
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Állkapocs pozíció (°) 30
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 6004 Joker L
Type Adjustable Wrench

Leírás

Many users wish to have a universal screwdriving tool with the widest possible range of applications. It should be a single tool for multiple metric and imperial dimensions. It should automatically adjust to the different screw sizes. It should be safe to grab without damaging anything and should allow for high working speeds. With its continuous and parallel jaws the Joker 6004 replaces several single spanner sizes. The required size is automatically and continuously set when attaching the tool to the hexagon bolt or screw. The integrated lever mechanism securely clamps the hexagon screw or bolt between the jaws, which significantly reduces the risk of slippage or damage. The ratchet feature ensures fast and consistent screwdriving without removing the tool. By using the corner-width rectangular prisms, a back-pivoting angle of only 30° can be achieved. The single-arm design, in conjunction with the ratchet feature and the corner-width prism, makes it possible to work even in confined spaces. The adjustable Joker 6004 is the universal screwdriving tool. Self-setting. Gripping. Spanning.

Cikkszámok

Cikkszám 4L635375
EAN 4013288214706
UBB 500711204015
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020101001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.