Kombinált csavarkulcskészletek
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcskészletek
5S795285
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
Wera 6003 Joker 11 Combination wrench set, 11 pieces
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5S795285
Csomagolás
Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Csomagolás
Bag
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet
Nem
Villanyszerelő készlet
Nem
Vezetőfúrók száma
0
Villáskulcsok száma
0
Fafúrók száma
0
HSS spirálfúrók száma
0
Kábelvágók száma
0
Koaxiális szerszámok száma
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH
0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ
0
Lyukfűrészek száma
0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma
0
Lyukszegélyfúrók száma
0
Gyűrűs csavarkulcsok száma
0
Karimás csavarhúzók száma
0
dugókulcsbetétek száma
0
dugókulcsok száma
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma
0
Kőfúrók száma
0
Lépcsős fúrók száma
0
Torx csavarhúzók száma
0
Szerszámok száma összesen
0
reszelők száma
0
Mérőszerszámok száma
0
Fogók száma
0
Kombikulcsok száma
11
Hatszögkulcsok száma
0
Állítható csavarkulcsok száma
0
Bitbetétek száma
0
Vizsgálati szerszámok száma
0
racsnis kulcsok száma
0
Tommy rudak száma
0
Vésők és lyukasztók száma
0
Kalapácsok száma
0
Többfunkciós szerszámok száma
0
Fűrészek száma
0
Kulcsszélesség (mm)
8-19
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
6003 Joker
Type
Wrench Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
As installation spaces become increasingly confined, it remains necessary that tools enable users to work successfully. Narrow spaces require additional placement points of the tool, to allow screws to be accessed and actuated. Can spanners be modified so that the placement possibilities of the tool increase? The combination of the 7.5° offset open end and the double hexagon geometry doubles the placement points. A repeated 180° turn of the wrench around the longitudinal axis during screwdriving provides four placement possibilities, and bolts or screw heads can be "taken" every 15°. The Joker 6003 with its smart open end geometry significantly expands the range of uses in confined spaces. The Joker 6003 will automatically find the respective placement point after every turn. The slim yet robust ring side is tilted by 15° to the tool axis. The high-quality surface treatment achieves a high and long-lasting corrosion protection. With Take it easy tool finder: colour coding by size. The Joker pouches are suitable for attachment to walls, shelves, workshop trolleys and the Wera 2go system thanks to the hook and loop fastener system on the back.
Cikkszámok
Cikkszám
5S795285
EAN
4013288214195
UBB
500711208495
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05020231001