text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Dupla bicskakulcs 6002 Joker 17 x 19 mm hossz 235 mm matt krómozott

Cikkszám 2V312587
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 235
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 19
Kis kulcsméret (mm) 17
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 8.5
A fej magassága nagy (mm) 9.5
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 37
Nagy fejszélesség (mm) 42
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Leírás

6002 Joker Dupla nyitott végű villáskulcsok, 17 x 19 x 235 mmMagas minőségű, metrikus dupla villáskulcs a Wera-tól: Minden, amit egy villáskulcs tud, és még annál is több. Gyorsabb, jobb, szebb. Egy igazi Joker! A dupla bontott végű villáskulcsok új generációja. Hatszögletű csavarfejekhez és csavarokhoz. A nyitott végen lévő fémlemez általi tartásfunkcióval, amely csökkenti a csavarok és foglalatok elvesztésének kockázatát. Az extra kemény fogakkal a nyitott végén lévő cserélhető fémlemez rögzíti a csavarokat és foglalatokat, és csökkenti az elcsúszás kockázatát. A beépített végállás megakadályozhatja a csavarfej lecsúszását, és lehetővé teszi a nagy nyomatékok alkalmazását. A kettős hatszög geometria biztosítja a pozitív kapcsolatot a csavarral vagy csavarral, és így csökkenti a csúszás veszélyét. A mindössze 30°-os visszafordítási szöggel elkerülhető a csavarkulcs időigényes forgatása csavarozás közben. A speciális kovácsolt geometria nagy nyomatékátvitelt és nagy hajlítási merevséget tesz lehetővé. Nagy teljesítményű króm-molibdén acélból készült, nikkel-króm bevonattal a magas korrózióvédelem érdekében. Szerszámkeresővel Könnyítsen: színkódolás méret szerint.

Cikkszámok

Cikkszám 2V312587
EAN 4013288173027
UBB 500643188633
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 05003765001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.