text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 6002 Joker Double Open end wrenches, 27 x 32 x 305 mm

Cikkszám 4P193712
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 305
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 32
Kis kulcsméret (mm) 27
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 12
A fej magassága nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 63
Nagy fejszélesség (mm) 66
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 6002 Joker
Type Open End Wrench

Leírás

High-quality, metric double spanner from Wera: Everything a wrench can do and so much more. Faster, better, more beautiful. A real Joker! The new generation of double open-ended spanners. For hexagon screw heads and bolts. With holding function by a metal plate in the open end, which reduces the risk of losing screws and sockets. With its extra hard teeth the exchangeable metal plate in the open end secures screws and sockets and reduces the risk of slipping. The integrated end stop can prevent the screw head from slipping down and allows application of high torques. The double hexagon geometry ensures a positive connection with the screw or bolt and thus reduces the risk of slipping. A return angle of only 30° avoids time-consuming rotating of the wrench whilst screwdriving. The special forge geometry allows a high torque transmission and high bending stiffness. Made of high-performance chromium molybdenum steel with nickel-chromium coating for high corrosion protection. With tool finder Take it easy: colour coding by size.

Cikkszámok

Cikkszám 4P193712
EAN 4013288212795
UBB 500711209634
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05020263001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.