text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 3816 R Bit csavarhúzó 1/4” gyorsváltó ergonómikus markolat 119mm


High quality holder for stainless steel bits so as to avoid the formation of extraneous rust. The Rapidaptor quick-release chuck enables rapid bit change without needing any special tools. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszám 6Y138960
Rugalmas Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Nem
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Márka Wera
Árucikk kód
Model 3816 R

Leírás

High quality holder for stainless steel bits so as to avoid the formation of extraneous rust. The Rapidaptor quick-release chuck enables rapid bit change without needing any special tools. Kraftform Plus handle for pleasant, ergonomic working that makes blisters and calluses a thing of the past. Hard gripping zones for high working speeds whereas soft zones ensure high torque transfer. Suitable for bits with ¼" hexagon head drive as per DIN ISO 1173-C 6.3 and E 6.3 (ISO 1173).

Cikkszámok

Cikkszám 6Y138960
EAN 4013288127570
UBB 500643264863
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05051465001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.