Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2V336925
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 40 x 25 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2V336925
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
40
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
367 TORX® Stubby csavarhúzó, TX 40 x 25 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
2V336925
EAN
4013288212306
UBB
500711202035
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008862001