Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
3Q580500
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
Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 30 x 25 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3Q580500
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Teljes hossz (mm)
79
Méret (TX)
30
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
25
Furattal
Nem
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
5.6
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
367
Type
Torx Stubby Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Cikkszámok
Cikkszám
3Q580500
EAN
4013288212290
UBB
500711201870
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008861001