text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 367 TORX® Stubby screwdriver, TX 20 x 25 mm

Cikkszám 0V613601
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 25

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 79
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 25
Furattal Nem
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Forgatható kupak Nem
Folyamatos penge Nem
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 367
Type Torx Stubby Screwdriver

Leírás

367 TORX® Stubby csavarhúzó, TX 20 x 25 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.

Cikkszámok

Cikkszám 0V613601
EAN 4013288212269
UBB 500711201201
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05008858001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.