Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2L908508
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1 x 5.5 x 24.5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2L908508
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
78.5
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
24.5
Penge szélessége (mm)
5.5
Penge vastagsága (mm)
1
Rögzítő funkció
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
5.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
335 Stubby/karburátor csavarhúzó, 1 x 5,5 x 24,5 mmKülönlegesen kicsi csavarhúzó rövid pengével a nehezen hozzáférhető helyekre. A 2 komponensű Kraftform markolat a kemény és puha zónák praktikus kombinációjával biztos fogást és precíz munkavégzést tesz lehetővé. A pengék a Wera bittechnológia minden előnyével rendelkeznek. A pengék speciális felületkezelése a magas korrózióvédelem és a csavarba való optimális illeszkedési pontosság érdekében. A hatszögletű gördülésgátló védelem megakadályozza, hogy a bitek bosszantóan elguruljanak a munkahelyen.
Cikkszámok
Cikkszám
2L908508
EAN
4013288212139
UBB
500711199082
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008842001