Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5G703327
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
Wera 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 6.5 x 24.5 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
5G703327
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
78.5
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
24.5
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Rögzítő funkció
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
6.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Forgatható kupak
Nem
Folyamatos penge
Nem
Gördülésgátlóval
Igen
Ütősapkával
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
335
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Particularly small screwdriver with short blade for hard-to-reach areas. The 2-component Kraftform handle with its handy combination of hard and soft zones allows for a firm grip and precise working. The blades have all the advantages of the Wera bit technology. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and optimum fitting accuracy in the screw. The hexagon anti-roll protection avoids screwdrivers from rolling away annoyingly at the workplace.
Cikkszámok
Cikkszám
5G703327
EAN
4013288212146
UBB
500711199249
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
05008843001