text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2054 Hatlapos csavarhúzó 0.028” 40mm penge 137mm


Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Cikkszám 6J876843
Teljes hossz (mm)
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.028
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 137
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 0.028
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 40
Anyagfogantyú Egyéb
Penge átmérő (mm) 3
Gömbfejjel Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 2054 MICRO

Leírás

Premium Wera Micro screwdriver for precision mechanical couplings. By supporting the hand on the rotating cap, and due to the fast rotating zone below the rotating cap, lightning fast turning is possible. Time-consuming hand switching is eliminated. The power zone with integrated soft zones ensures the transmission of high tightening and loosening moments. Precision zone for correct rotation angles whilst adjusting. The Wera Black Point tip offers fitting accuracy and optimised corrosion protection. Take it easy tool finder with size stamping and colour coding by profile for quick and easy identification of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 6J876843
EAN 4013288152206
UBB 500643254054
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05345284001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.