Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
5V234801
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
Wera 1578 A ESD hornyos precíziós csavarhúzó 0,25 x 1,2mm 40mm penge 137mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5V234801
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Penge szélessége (mm)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
137
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
40
Penge szélessége (mm)
1.2
Penge vastagsága (mm)
0.25
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
2.5
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
1578 A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5V234801
EAN
4013288039033
UBB
500643239477
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05030100001