Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7Z559757
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
Wera 1578 A ESD hornyolt precíziós csavarhúzó 0,8 x 4mm 80mm penge 177mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Z559757
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
177
Kialakítás
Jobb
Szigetelt
Nem
Antimágneses
Nem
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
4
Penge vastagsága (mm)
0.8
Rögzítő funkció
Nem
Precíziós modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
1578 A
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Z559757
EAN
4013288039101
UBB
500643240855
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05030107001