text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 1572 ESD Microstix csavarhúzó #00 40mm penge többkomponensű markolat 137mm


ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszám 2Z376484
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 00
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 157
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 00
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 157
Pengehossz (mm) 40
Márka Wera
Árucikk kód
Model 1572 ESD

Leírás

ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 2Z376484
EAN 4013288181176
UBB 500643287633
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030081001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.