text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1572 ESD Microstix csavarhúzó #0 40mm penge többkomponensű markolat 137mm


ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszám 4F890530
Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 0
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 157
Pengehossz (mm) 40
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Egyéb
Méret 0
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 157
Pengehossz (mm) 40
Márka Wera
Árucikk kód
Model 1572 ESD

Leírás

ESD-safe screwdriver for Microstix® screws. Dependable protection against electrostatic energy and associated damage. Comes with an ergonomic Kraftform Micro handle for pleasant and low-fatigue working and Black Point tip for high corrosion protection. Take it easy tool finder with colour coding according to profiles and size stamp - for simple and rapid accessing of the required tool.

Cikkszámok

Cikkszám 4F890530
EAN 4013288181190
UBB 500643288052
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030083001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.