Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
7D573293
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
Wera 1569 ESD anyacsavarozó 2,5 mm-es hatlapú 60 mm-es pengéjű, többkomponensű markolat 157 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7D573293
Kialakítás
Fogantyú
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Fogantyú
Rugalmas
Nem
Kulcsszélesség (mm)
2.5
Teljes hossz (mm)
157
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Pengehossz (mm)
60
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz
Igen
Anyagfogantyú
Egyéb
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcsmélység (mm)
90
Gördülésgátlóval
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
Megtekint
Model
1569 ESD
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7D573293
EAN
4013288184078
UBB
500643285819
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
05030413001