text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1555 PZ ESD Pozidriv precíziós csavarhúzó PZ1 80mm penge többkomponensű markolat 177mm


Cikkszám 0H560570
Pengehossz (mm)
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 177
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Pengehossz (mm) 80
Kialakítás Jobb
Csavarozási rendszer Pozidriv PZ
Szigetelt Nem
Méret 1
Teljes hossz (mm) 177
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Egyéb
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 1555

Cikkszámok

Cikkszám 0H560570
EAN 4013288039156
UBB 500643236242
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05030116001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.