text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1460 ESD x 0.02-0.06 Nm


Cikkszám 4P742242
Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 131
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.02 - 0.06
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 131
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret Egyéb
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.02 - 0.06
Változó korrekciója konzisztens Igen
Csatlakozási méret (mm) 4
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen

Cikkszámok

Cikkszám 4P742242
EAN 4013288188304
UBB 500731023650
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074800010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.