text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1430 ESD Kraftform Micro adjustable torque screwdrivers (0.02-0.11 Nm) with quick-release chuck, 1431 ESD x 0.05-0.11 Nm


Cikkszám 5P995299
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.05 - 0.11
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Teljes hossz (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 0.05 - 0.11
Változó korrekciója konzisztens Nem
Lépésméret beállítása (Nm) 0.005
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Skálával Igen
Márka Wera

Cikkszámok

Cikkszám 5P995299
EAN 4013288179104
UBB 500731028030
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05074804001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.