text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx/Hex zászlós csavarozó TX15/4mm Hex 47mm penge többkomponensű markolat 86mm


High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Cikkszám 3B531941
Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 86
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Teljes hossz (mm) 86
Méret (TX) 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 47
Furattal Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 1267 B

Leírás

High quality Wera flagdrivers with combination profiles for recessed TORX® and socket head screws. High torque can be applied to small screws. Particularly suitable for the replacement of indexable inserts. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Multi-component for an especially good grip.

Cikkszámok

Cikkszám 3B531941
EAN 4013288093707
UBB 500643226425
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz 05026373001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.