text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Volkel Tap & Drill Set M3-M10 HSS-G 13-Piece

Numer artykułu F1490.002.000
Packaging Other
Number of parts 13
Diameter (mm) 2.5 - 8.5
Thread size (metric) 3 - 10
Brand Völkel

Specyfikacje

Packaging Other
Number of parts 13
Diameter (mm) 2.5 - 8.5
Thread size (metric) 3 - 10
Brand Völkel
Weight per piece (g) 130
Commodity code 82074010
Type Tap & Drill Set

Opis

VÖLKEL-Threading-Bits have been designed for thread cutting using battery-powered screwdriver drills and electric hand drills with right-hand and left-hand rotation. But they are also suitable for thread cutting by hand or in a stationary drilling machine. Your battery-powered screwdriver drill should have a minimupower of 7.5 Volts. Take care that the tool and the axis of the hole are exactly aligned and use a suitable cutting oil.

Numery artykułów

Numer artykułu F1490.002.000
EAN 4022835670209
UBB 240202366672
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 67020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.