Gépi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0E368783
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 371 N/A HSS-E M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E368783
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
10
osztás menete (mm)
1
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E368783
EAN
4022835364399
UBB
500690987671
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
36439