Gépi menetfúrók
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6T276317
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
Völkel Gépi menetfúró extra long ISO 2283 N/A HSS-G M4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6T276317
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
73
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
73
A tengely átmérője (mm)
3.15
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
0.7
Vágóanyag
Egyéb
Kulcs négyszög (mm)
2.5
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6T276317
EAN
4022835801054
UBB
500691099781
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
80105