Nedtrain Oud
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Bútorrögzítők
KT típusú belső hatlapú lapos sapkás anyák
14483
14483.080.001
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
Hatlapú belső kulcsnyílású, lapos bútoranya, RF típus Sárgaréz Nikkelbevonatos Nyisd ki M8X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Anyag
Sárgaréz
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
RF
Darabonkénti súly (g)
8.4
Info
Nyisd ki
Árucikk kód
7415330000
Méretek
d-D
M8
d2
10
d3
20
h
2
L (mm)
10
P
1.25
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
14483.080.001
EAN
8715492582997
UBB
950355969987
UNSPSC
31161714