text.skipToContent text.skipToNavigation

Duplarugós biztosító tű, DIN 11024 DIN 11024 Rozsdamentes acél A4 4 (=3,6MM)


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 18.65
Árucikk kód
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 18.65
Árucikk kód

Méretek

d1 4
d3 3.6
d4 20
Szárhoz ø d2 14.0 - 20
L1 64
L2 32

Szabványok

DIN 11024

Cikkszámok

Cikkszám 55970.040.001
EAN 8715493753778
UBB 955351313791
UNSPSC 31163204

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.