Beönthető rögzítőelemek
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
Rögzítéstechnika, dűbelek
Beönthető rögzítőelemek
18040
18040.160.100
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
Vemo Telepítő, 995G típus Acél Horganyzott M16X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Vemo
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
995 G
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
100 mm
Márka
Vemo
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
995 G
Darabonkénti súly (g)
132
Info
Tanácsos egy 4 értékű biztonsági tényezőt felvenni.
Méretek
a
32
b
21.3
c
3.2
Beton
40
d-D
M16
e
16
f
30
g
9.2
h
22
L (mm)
100
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
18040.160.100
EAN
8715492600448
UBB
950352024984
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
0020.060-00009
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok