Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6Z504916
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
Völkel Gépi menetfúró JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6Z504916
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
88
A tengely átmérője (mm)
10.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
88
A tengely átmérője (mm)
10.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
8
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6Z504916
EAN
4022835912880
UBB
500691328149
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
91288