text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró ISO 529 N/A HSS-E 12X32 B


Cikkszám 0G097882
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 5.6
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 17
Menetméret 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 17
Teljes hossz (mm) 62
A tengely átmérője (mm) 5.6
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 17
Menetméret 12
Vágóanyag HSS-E
Menet hüvelykenként 32
Kulcs négyszög (mm) 4.5
Márka Völkel
Árucikk kód 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 0G097882
EAN 4022835833208
UBB 500513445758
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz 83320
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.