Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8F077956
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8F077956
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
65
Teljes hossz (mm)
220
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
65
Vágóanyag
HSS-E
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
65
Teljes hossz (mm)
220
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
65
Vágóanyag
HSS-E
Menet hüvelykenként
5
Kulcs négyszög (mm)
29
Menetméret (hüvelyk)
Egyéb
Márka
Völkel
Árucikk kód
8207401000
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8F077956
EAN
4022835755623
UBB
500513424704
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
75562