text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Cikkszám 4W480719
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 14
osztás menete (mm) 0.75
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Márka Völkel
Árucikk kód
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4W480719
EAN 4022835394075
UBB 500691021553
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 39407
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.