Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
8X695404
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
Dormer Gépi menetfúró E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8X695404
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
85
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
19
Teljes hossz (mm)
85
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
19
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
11
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
6.3
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
Megtekint
Model
E513
Type
Hand Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E513M11X1.25NO3