text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Gépi menetfúró DIN 376 N/A HSS-E M16 left


Cikkszám 9E983366
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 32
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 32
osztás menete (mm) 2
Vágóanyag HSS-E
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Igen
Márka Völkel
Árucikk kód
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9E983366
EAN 4022835344582
UBB 500690969281
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 34458
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.