Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4C462546
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
Völkel Gépi menetfúró DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4C462546
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
14
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
14
osztás menete (mm)
0.75
Vágóanyag
HSS-E
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Márka
Völkel
Árucikk kód
Megtekint
Type
Machine Tap for Blind Holes
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C462546
EAN
4022835395072
UBB
500691030398
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
39507