text.skipToContent text.skipToNavigation

UNF menetes rúd eltérő méretek ASME B18.31.3 Rozsdamentes acél ASTM F593 304 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) 3/4-16X3


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F593 304
Menetirány Jobb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 3 ft
Márka Fabory
Osztály CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F593 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine
Menetek per hüvelyk 16

Szabványok

ASME B18.31.3

Cikkszámok

Cikkszám U51067.075.3600
EAN 8715492914323
UBB 500621325975
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.