text.skipToContent text.skipToNavigation

UNF hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Rozsdamentes acél ASTM F593 304 CW1 / CW2 7/16-20X2.3/4

technické údaje

Átmérő 7/16 Inch
Hossz 2.3/4 Inch
Márka Fabory
Osztály CW1 / CW2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F593 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Fine
Menetek per hüvelyk 20
Info
  • ft = végigmenetes

Rozmery

F 0.625
H 0.28125
LT (min.): L6 Inch 1.375
LT (min.): L≤6 Inch 1.125

Normy

ASME B18.2.1
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U51007.043.0275
EAN 8717077386037
UBB 500621245785
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.