text.skipToContent text.skipToNavigation

UNC menetes rúd eltérő méretek ASME B18.31.3 Rozsdamentes acél ASTM F593 316 CW1 (d≤5/8) / CW2 (d5/8) #8-32X3

Műszaki adatok

Átmérő NO.8
Hossz 3 ft
Márka Fabory
Osztály CW1 (d≤5/8) / CW2 (d>5/8)
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F593 316
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 32

Szabványok

ASME B18.31.3

Cikkszámok

Cikkszám U55070.016.3600
EAN 8715492920454
UBB 500621388676
UNSPSC 31161618

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.