text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête hexagonale filetage partiel UNC ASME B18.2.1 Acier inoxydable (Inox) ASTM F593 304 CW1 / CW2 5/8-11X7.1/2

Specifiche

Diamètre 5/8 Inch
Longueur 7.1/2 Inch
Marque Fabory
Classe CW1 / CW2
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F593 304
Direction du filetage Droit
Filetage Unified National Coarse
Filets par pouce 11
Info
  • ft = filetage total

Dimensioni

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Standard

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Numeri di articolo

Numero articolo U51000.062.0750
EAN 8717077384576
UBB 500621231413
UNSPSC 31161620

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.