text.skipToContent text.skipToNavigation

UNC hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Rozsdamentes acél A4 5/8X3.3/4

Specificaties

Átmérő 5/8 Inch
Hossz 3.3/4 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 11

Afmetingen

F 0.9375
H 0.390625
LT (min.): L6 Inch 1.75
LT (min.): L≤6 Inch 1.5

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer 55006.158.095
EAN 8715494052832
UBB 953351512546
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.