text.skipToContent text.skipToNavigation

UNC hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Acél SAE J429 Horganyzott Gr.5 9/16-12X5.1/2

Specificaties

Átmérő 9/16 Inch
Hossz 5.1/2 Inch
Márka Fabory
Osztály Gr.5
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők SAE J429
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 12
Info
  • ft = végigmenetes

Afmetingen

F 0.8125
H 0.359375
LT (min.): L6 Inch 1.625
LT (min.): L≤6 Inch 1.375

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U01200.056.0550
EAN 8717077342026
UBB 500620751841
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.