text.skipToContent text.skipToNavigation

UNC hatlapfejű részmenetes csavar ASME B18.2.1 Acél SAE J429 Felületkezeletlen Gr.2 3/4-10X2.1/4

Specificaties

Átmérő 3/4 Inch
Hossz 2.1/4 Inch
Márka Fabory
Osztály Gr.2
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők SAE J429
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Menetek per hüvelyk 10
Info
  • ft = végigmenetes

Afmetingen

F 1.125
H 0.46875
LT (min.): L6 Inch 2
LT (min.): L≤6 Inch 1.75

Normeringen

BS ≈1768
ASME B18.2.1

Artikelnummers

Artikelnummer U08200.075.0225
EAN 8717077377271
UBB 500621072015
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.