text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Német
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Partner márkák
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Collos U-csavar íves
Minden kategóriában
Kötőelemek
Kéziszerszámok
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Vegyszerek és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Gépjármű
Collos U-csavar íves
U17277
U17277.075.1000
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
Keresés mentéséhez jelentkezzen be
Jelentkezzen be az információk megtekintéséhez
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Vásárlás folytatása
Tovább a kosárhoz
A termék hozzáadva a kosárhoz
x
Megtalálta mindent, amit keresett? Egészítse ki rendelését az alábbi termékekkel:
U-csavar hosszú, 4 anyával ASME B18.31.5 Rozsdamentes acél AISI 304 3/4X10.7/8x13.13/16
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 304
Menetek
Unified National Coarse
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3/4 Inch
Hossz
13.13/16 Inch
Márka
Fabory
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
AISI 304
Menetek
Unified National Coarse
Méretek
C
10.875
Csőátmérő ø
10
TPI
10
T
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.31.5
Cikkszámok
Cikkszám
U17277.075.1000
EAN
8715492969668
UBB
500624154224
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
3/4-10(10"|13-13/16"X10-7/8"X4")
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést