U-bilincs (111)
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
Gépelemek és alkatrészek
Műszaki termékek
Bilincs-csavarok
U-bilincs (111)
17262
17262.060.069
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
U csavar, A típus Rozsdamentes acél A4 M6X69X60(2)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
D (Inch)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
40
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
60 mm
Márka
Fabory
D (Inch)
1.5
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetek
Metrikus menet
Darabonkénti súly (g)
40
Árucikk kód
7318153590
Méretek
d
60
D (mm)
60
E
69
Csőátmérő ø
3.5
L1
55
L2
32
L3
85
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
17262.060.069
EAN
8715494537070
UBB
500627319840
UNSPSC
31161616